ピッキングセンサ

ピッキングセンサ - AUTONICS(オートニクス)ピッキングセンサ - AUTONICS(オートニクス)

小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。

用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。材質検出部:PMMA長さ(mm)10.5幅(mm)30材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA高さ(mm)140質量(g)梱包込み約220g(本体約180g)ピッチ(mm)光軸:25検出方式透過型(ダイレクトビーム)材質(ケース)PC、ABS電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)保護等級IP40光源赤外LED(850nm変調式)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m)ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm)検出物体Φ35mm以上の不透明体検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度)動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ)取得規格CE出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力光軸数5個検出幅(mm)100IP等級IP40使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85応答時間(ms)30最大/max内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60910676BWPK25-05207-9728NPNオープンコレクタ
28,380
25,980
28,578(税込)
当日出荷
60910685BWPK25-05P207-9729PNPオープンコレクタ
28,380
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする