曜日別特売

マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ

マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ - AUTONICS(オートニクス)

単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。

用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
保護等級
制御出力
接続ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60910694EPM50S8-1013-B-PN-24207-9778梱包込み約560(本体約475)IP64パラレルNPNオープンコレクタ接続ケーブル:後面ケーブル引出型
38,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910703EPM50S8-1013-B-PN-24-S207-9779梱包込み約560(本体約475)IP50パラレルNPNオープンコレクタ接続ケーブル:側面ケーブル引出型
38,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910719EPM50S8-1013-B-S-24207-9780梱包込み約409(本体約324)IP64SSI(同期式直列インタフェース)接続ケーブル:後面ケーブル引出型
38,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910728EPM50S8-1013-B-S-24-S207-9781梱包込み約409(本体約324)IP50SSI(同期式直列インタフェース)接続ケーブル:側面ケーブル引出型
38,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする