AUTONICS(オートニクス)
ミラー
高反射率ミラーです。
用途
ミラー反射形光電センサの高反射率ミラーに。
適合機種
BJ3M-PDT、BJX3M-PDT
各種認証
CE
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
材質/仕上
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60910737
MS-2A
207-9724
40.6
8.5
プラスチック
60.4
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
60910746
MS-2S
207-9977
8.5
40.6
紙
60.4
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60910755
MS-3S
207-9978
8.5
81.5
紙
60.5
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください