AUTONICS(オートニクス)
ミラーテープ
高反射率ミラーテープです。
用途
屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。
適合機種
BJ3M-PDT、BJX3M-PDT
長さ(mm)
0.38
材質/仕上
紙
質量(g)
1
各種認証
CE
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60910764
MST-50-10
1セット(10枚)
207-9979
50
50
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
特別運賃
60910773
MST-100-5
1セット(5枚)
207-9980
100
100
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60910789
MST-200-2
1セット(2枚)
207-9981
200
200
¥
9,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320