AUTONICS(オートニクス)
円柱型DC2線式近接センサ
円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。
用途
生産ライン検出体の有無判別に。
材質/仕上
ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT
各種認証
CE
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出距離(m)
出力形式
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60910798
PRT08-1.5DO
52
0.0015
ノーマルオープン出力
30
15
15
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60910807
PRT08-1.5DC
52
0.0015
ノーマルクローズ出力
30
15
15
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
60910816
PRT08-2DO
52
0.002
ノーマルオープン出力
30
15
15
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910825
PRT08-2DC
52
0.002
ノーマルクローズ出力
30
15
15
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60910834
PRT12-2DO
72
0.002
ノーマルオープン出力
46
21
21
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
60910843
PRT12-2DC
72
0.002
ノーマルクローズ出力
46
21
21
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910859
PRT12-4DO
72
0.004
ノーマルオープン出力
46
21
21
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
60910868
PRT12-4DC
72
0.004
ノーマルクローズ出力
46
21
21
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910877
PRT18-5DO
110
0.005
ノーマルオープン出力
47.5
29
29
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
60910886
PRT18-5DC
110
0.005
ノーマルクローズ出力
47.5
29
29
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60910895
PRT18-8DO
110
0.008
ノーマルオープン出力
47
29
29
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910904
PRT18-8DC
110
0.008
ノーマルクローズ出力
47
29
29
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。