曜日別特売

円柱型長距離DC3線式近接センサ

円柱型長距離DC3線式近接センサ - AUTONICS(オートニクス)円柱型長距離DC3線式近接センサ - AUTONICS(オートニクス)円柱型長距離DC3線式近接センサ - AUTONICS(オートニクス)円柱型長距離DC3線式近接センサ - AUTONICS(オートニクス)

円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。

用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS出力形式NPN N.O.出力各種認証CE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出距離(m)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60910974PRD18-14DN1100.014532929
3,580
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910983PRD12-4DN740.004522121
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
60910999PRD12-8DN720.008522121
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911008PRD18-7DN1750.007532929
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする