温度/湿度センサ

温度/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)温度/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)温度/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)
(1件のレビュー)

小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。

用途試験用恒温恒湿槽の制御に。長さ(mm)30.5幅(mm)60材質/仕上プラスチック測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH高さ(mm)80質量(g)55各種認証CE内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911017THD-R-C207-9956
20,780
19,980
21,978(税込)
当日出荷
60911026THD-R-V207-9957
20,780
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911035THD-R-T207-9958
23,720
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60911026
2022-08-28
用途: 湿度測定
教育・研究機関

この製品としては,予定通り出荷して戴き,問題なく使用しています.一般的に湿度測定は誤差が大きく生じてしまいますので,誤差も考慮して値を使用しています.
同系列の製品として,ディジタル表示式のものが有りますが,モノタロウさんでは見付けることができませんでした.価格差はさほど大きくなく,是非とも表示式のものも使用したいと思います.取り扱いのご検討をお願いします.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする