曜日別特売

角型近接センサ

角型近接センサ - AUTONICS(オートニクス)角型近接センサ - AUTONICS(オートニクス)角型近接センサ - AUTONICS(オートニクス)

角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。

用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。長さ(mm)35.6幅(mm)18材質/仕上ケース:耐熱ABS高さ(mm)18各種認証CE出力形式NPN N.O.出力内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
検出距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像60911044PSN17-8DNU208-0014700.008
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
※メイン画像60911053PSN17-5DN208-0015710.005
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
※メイン画像60911069PSN17-8DN208-0016700.008
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする