曜日別特売

受光器用ケーブル

受光器用ケーブル - AUTONICS(オートニクス)受光器用ケーブル - AUTONICS(オートニクス)受光器用ケーブル - AUTONICS(オートニクス)受光器用ケーブル - AUTONICS(オートニクス)

BWシリーズ接続ケーブルです。

用途BW接続ケーブルに。幅(mm)14材質/仕上ABS高さ(mm)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911078CID4-3R208-100830001253
1,440
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
60911087CID4-5R208-101050002005
2,280
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
60911096CID4-7R208-101270002857
2,840
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60911105CID4-10R208-10141000038010
3,680
3,598
3,958(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする