曜日別特売

小型光電センサ

小型光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ - AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ - AUTONICS(オートニクス)

小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。

用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85内容量1個
全7種類を絞り込む
検出方式
検出距離(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
検出方式
検出距離(mm)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911114BYD3M-TDT207-9962約105g(約80g)透過形3000IP64
8,420
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911123BYD100-DDT207-9963約75g(約38g)拡散反射形100IP50
5,840
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911139BYD30-DDT-T207-9964約75g(約38g)限定距離反射形10~30IP50
5,520
5,398
5,938(税込)
当日出荷
60911148BYD30-DDT207-9965約75g(約38g)限定距離反射形10~30IP64
5,520
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
60911157BYD50-DDT-T207-9966約75g(約38g)限定距離反射形10~50IP50
5,520
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
60911166BYD50-DDT-U207-9967約75g(約38g)限定距離反射形10~50IP50
5,520
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
60911175BYD50-DDT207-9969約75g(約38g)限定距離反射形10~50IP64
5,520
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする