AUTONICS(オートニクス)
小型高機能長距離光電センサ
スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
用途
製品移動ラインの製品検出に。
長さ(mm)
20
幅(mm)
10.6
材質/仕上
ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM
高さ(mm)
32
寸法(m)
透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
検出方式
検出距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911184
BJ300-DDT
207-9970
45
拡散反射形
0.3
¥
6,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911193
BJ1M-DDT
207-9971
45
拡散反射形
1
¥
6,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911209
BJ10M-TDT
207-9972
90
透過形
10
¥
7,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911218
BJ15M-TDT
207-9973
90
透過形
15
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911227
BJ3M-PDT
207-9974
60
ミラー反射形
3
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
60911236
BJ100-DDT
207-9975
45
拡散反射形
0.01
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください