曜日別特売

小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)

小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) - AUTONICS(オートニクス)
(1件のレビュー)

最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。

用途印刷用紙の積載量検出に。仕様ボリューム式感度調節長さ(mm)20幅(mm)11材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA高さ(mm)32各種認証CE出力形式トランジスタ出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
検出方式
検出距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911288BJX3M-PDT207-974050ミラー反射形3
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60911297BJX3M-PDT-C207-97416ミラー反射形3
7,940
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911306BJX1M-DDT207-974250拡散反射形1
5,920
4,798
5,278(税込)
当日出荷
60911315BJX1M-DDT-C207-97436拡散反射形1
7,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911324BJX300-DDT207-974450拡散反射形0.3
5,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60911333BJX300-DDT-C207-97456拡散反射形0.3
7,060
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
60911349BJX100-DDT207-974650拡散反射形0.1
5,680
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
60911358BJX100-DDT-C207-97476拡散反射形0.1
6,940
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60911288
2022-08-08
用途: 車庫のセンサー
株式会社メイコウ

感度はそこそこ在りますが、取り付けて1週間で壊れました。耐久性には難ありです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする