AUTONICS(オートニクス)
投光器用ケーブル
BWシリーズ接続ケーブルです。
用途
BW接続ケーブルに。
幅(mm)
14
材質/仕上
ABS
高さ(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911367
CID4-3T
208-1007
3000
125
3
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60911376
CID4-5T
208-1009
5000
200
5
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60911385
CID4-7T
208-1011
7000
285
7
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60911394
CID4-10T
208-1013
10000
380
10
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください