AUTONICS(オートニクス)
薄型プラスチックケースエリアセンサ
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途
高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911403
BWP20-08
208-1015
190
280
¥
32,620
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
60911419
BWP20-12
208-1016
270
320
¥
38,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60911428
BWP20-16
208-1017
350
360
¥
44,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
60911437
BWP20-20
208-1018
430
430
¥
50,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください