AUTONICS(オートニクス)
平型ブラケット(BWP用)
BWP用ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
BWP 平型ブラケットに。
トラスコ品番
208-1019
長さ(mm)
1.6
幅(mm)
35
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
75
質量(g)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911455
BK-BWP-ST
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください