AUTONICS(オートニクス)
保護ブラケット
ピッキングエリアセンサBWP・BWPKシリーズ用の取付ブラケットです。取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
取付アクセサリーに。
トラスコ品番
207-9727
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
35
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
144
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60911464
BK-BWPK-P
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください