曜日別特売

ホームリール

ホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッドホームリール - ハタヤリミテッド

電動工具や充電工具用の電源元として使用。
持ち運び楽々。
使わないときはすっきり収納。
調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。

オリーブグリーン/グレー巻取形式手動内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
コンセント形状
電線長さ(m)
サイズ(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60911543MQ-2-OG0.252P 15A 125V2110×50×115屋内
3,788
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60911559RL-5-OG0.752P 15A 125V5205×95×178屋内
7,754
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60911568MS-8-OG0.952P 15A 125V8215×84×187屋内
9,906
4,398
4,838(税込)
当日出荷
60911577CR-10-OG22P 5A 125V10225×141×220屋内外兼用
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする