曜日別特売

【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN)

【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN) - T&D(ティアンドデイ)

無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。

用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検などチャンネル数温度2温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth記録間隔15通り・1秒~60分
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61002209TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-605
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61002218TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-6110
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61002227TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-6215
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61002236TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-6320
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61002245TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-6430
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64631256TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-6840
9,100
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64631308TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-6950
10,850
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179156TR-71wb1台温度センサ(TR-0106)×2本・登録コードラベル単3乾電池×2本・ACアダプター(別売)6-9183-31-6516(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64631414TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-651(延長)
280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
61002254TR-71wb1個温度センサ(TR-0106)×2本単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター6-9183-31-6514(延長)
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64631414TR-71wb72179156TR-71wb画像準備中【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN)T&D(ティアンドデイ)1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする