LAN用SPD 本体のみ

LAN用SPD 本体のみ - 昭電

CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。
PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。

用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。適合規格JIS C 5381-21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※屋内用、LAN用SPD(取付金具含まず)、DINレール対応可、本体のみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60912277ANS-CAT6
33,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする