CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA内容量1セット