曜日別特売

【レンタル】クールインキュベーター

【レンタル】クールインキュベーター - アズワン【レンタル】クールインキュベーター - アズワン

-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。

付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)冷媒HFC-134a(フロン規制対応)内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
温度分布
外寸法(mm)
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145815KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-605
21,750
21,650
23,815(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145824KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-6110
26,100
26,000
28,600(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145833KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-6215
30,450
30,350
33,385(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145849KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-6320
34,800
34,700
38,170(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145858KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-6430
43,500
43,400
47,740(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64631974KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-6840
56,550
56,450
62,095(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632008KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-6950
67,425
67,325
74,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72178377KMH-050±0.5℃(at37.0℃・無負荷)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。1-423-01-653(延長)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64632060KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-651(延長)
1,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
61145867KMH-050±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)483×487(554 突起部を含む)×6901-423-01-402(延長)
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64632060KMH-05072178377KMH-050画像準備中【レンタル】クールインキュベーターアズワン1台
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする