【レンタル】デジタル温度調節器

【レンタル】デジタル温度調節器 - アズワン【レンタル】デジタル温度調節器 - アズワン【レンタル】デジタル温度調節器 - アズワン【レンタル】デジタル温度調節器 - アズワン

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。

温度設定範囲(℃)-20.0~500.0最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度制御方式マイコン式PID制御温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)センサーK熱電対安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)寸法(mm)147×150×112付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145937TC-1000A1-4597-21-605
3,250
3,240
3,564(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145946TC-1000A1-4597-21-6110
3,900
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145955TC-1000A1-4597-21-6215
4,550
4,540
4,994(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145964TC-1000A1-4597-21-6320
5,200
5,190
5,709(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61145973TC-1000A1-4597-21-6430
6,500
6,490
7,139(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632270TC-1000A1-4597-21-6840
8,450
8,440
9,284(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632279TC-1000A1-4597-21-6950
10,075
9,975
10,973(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632297TC-1000A1-4597-21-651(延長)
260
259
285(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61145989TC-1000A1-4597-21-409(延長)
4,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

デジタル温度調整機 TC-1000A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61145989TC-1000A64632297TC-1000ATC-1000A 【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン 64632297【レンタル】デジタル温度調節器アズワン1台
259
税込285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする