曜日別特売

【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)

【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) - 日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) - 日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) - 日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) - 日本フリーザー

設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。

電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146113VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-605
54,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146129VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-6110
64,800
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146138VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-6215
75,600
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146147VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-6320
86,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146156VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-6430
108,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632577VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-6840
140,400
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632620VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-6950
167,400
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72186050VT-78HC387×387×470557×(557+88)×8871-5714-21-652(延長)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64632674VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-651(延長)
4,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
61146165VT-78HC385×385×470555×(555+85)×8851-5714-21-401(延長)
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64632674VT-78HC72186050VT-78HC画像準備中【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)日本フリーザー1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする