【レンタル】パーソナルインキュベーター

【レンタル】パーソナルインキュベーター - アズワン【レンタル】パーソナルインキュベーター - アズワン

使いやすい小型のインキュベーターです。

付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146174PIC-1011-6035-11-605
10,100
10,000
11,000(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146183PIC-1011-6035-11-6110
12,120
12,020
13,222(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146199PIC-1011-6035-11-6215
14,140
14,040
15,444(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146208PIC-1011-6035-11-6320
16,160
16,060
17,666(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146217PIC-1011-6035-11-6430
20,200
20,100
22,110(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632717PIC-1011-6035-11-6840
26,260
26,160
28,776(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64632735PIC-1011-6035-11-6950
31,310
31,210
34,331(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182349PIC-1011-6035-11-6511(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64632760PIC-1011-6035-11-651(延長)
808
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
61146226PIC-1011-6035-11-405(延長)
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64632760PIC-10172182349PIC-101画像準備中【レンタル】パーソナルインキュベーターアズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする