曜日別特売

【レンタル】データロガー 校正証明書付

【レンタル】データロガー 校正証明書付 - グラフテック(GRAPHTEC)

温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。
見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。
USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。
オプションで無線LANユニットを装着できます。

測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
入力
レンタル日数(日)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146357GL240(校正証明書付)1-6683-31-70アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch5-
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146366GL240(校正証明書付)1-6683-31-71アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch10-
20,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146375GL240(校正証明書付)1-6683-31-72アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch15-
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146384GL240(校正証明書付)1-6683-31-73アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch20-
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146393GL240(校正証明書付)1-6683-31-74アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch30校正済K熱電対×10本
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64633058GL240(校正証明書付)1-6683-31-78アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch40-
37,200
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64633110GL240(校正証明書付)1-6683-31-79アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch50-
43,200
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72178350GL2401-6683-31-75-3(延長)-
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64633155GL240(校正証明書付)1-6683-31-75アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch1(延長)校正済K熱電対×10本
1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
61146409GL240(校正証明書付)1-6683-31-41アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch2(延長)校正済K熱電対×10本
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64633155GL240(校正証明書付)72178350GL240画像準備中【レンタル】データロガー 校正証明書付グラフテック(GRAPHTEC)1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする