曜日別特売

【レンタル】ミニふるい振とう機

【レンタル】ミニふるい振とう機 - アズワン

少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)

付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート適合ふるい:Φ75mm×3~5段寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146655MVS-1N1-8990-11-605
10,400
10,300
11,330(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146689MVS-1N1-8990-11-6320
16,640
16,540
18,194(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64633584MVS-1N1-8990-11-6840
27,040
26,940
29,634(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64633636MVS-1N1-8990-11-6950
32,240
32,140
35,354(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64633688MVS-1N1-8990-11-651(延長)
832
831
914(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61146673MVS-1N1-8990-11-6215
14,560
14,460
15,906(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146664MVS-1N1-8990-11-6110
12,480
12,380
13,618(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146698MVS-1N1-8990-11-6430
20,800
20,700
22,770(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146707MVS-1N1-8990-11-405(延長)
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61146673MVS-1N64633584MVS-1NMVS-1N 【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン 64633584【レンタル】ミニふるい振とう機アズワン1個
26,940
税込29,634
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61146707MVS-1N64633688MVS-1NMVS-1N 【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン 64633688【レンタル】ミニふるい振とう機アズワン1個
831
税込914

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする