曜日別特売

【レンタル】多チャンネルデータロガー

【レンタル】多チャンネルデータロガー - グラフテック(GRAPHTEC)

標準20チャネルです。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。

寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146777GL840-M2-1423-11-605
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146786GL840-M2-1423-11-6110
24,480
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146795GL840-M2-1423-11-6215
28,560
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146804GL840-M2-1423-11-6320
32,640
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61146813GL840-M2-1423-11-6430
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64634004GL840-M2-1423-11-6840
53,040
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64634056GL840-M2-1423-11-6950
63,240
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64634090GL840-M2-1423-11-651(延長)
1,632
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61146829GL840-M2-1423-11-402(延長)
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61146829GL840-M64634090GL840-MGL840-M 【レンタル】多チャンネルデータロガー グラフテック(GRAPHTEC) 64634090【レンタル】多チャンネルデータロガーグラフテック(GRAPHTEC)1台
1,598
税込1,758

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする