曜日別特売

【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10L

【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10L - アズワン【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10L - アズワン【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10L - アズワン【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10L - アズワン

堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。
視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。
99分までの長時間タイマー機能付きです。
ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。

付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個槽内寸法(mm)300×240×150発振周波数33kHz/40kHz外寸法(mm)365×340×310付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147477MCD-101個AC100V 50/60Hz3-6747-04-605
16,500
16,400
18,040(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147486MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-6110
19,800
19,700
21,670(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147495MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-6215
23,100
23,000
25,300(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147504MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-6320
26,400
26,300
28,930(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147513MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-6430
33,000
32,900
36,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64635587MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-6840
42,900
42,800
47,080(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64635630MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-6950
51,150
51,050
56,155(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185535MCD-101台AC100V 50/60Hz/電源コード1.8m(3Pプラグ)3-6747-04-656(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64635666MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-651(延長)
1,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
61147529MCD-101台AC100V 50/60Hz3-6747-04-403(延長)
4,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64635666MCD-1072185535MCD-10画像準備中【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10Lアズワン1台
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする