【レンタル】超音波洗浄器

【レンタル】超音波洗浄器 - アズワン【レンタル】超音波洗浄器 - アズワン【レンタル】超音波洗浄器 - アズワン【レンタル】超音波洗浄器 - アズワン

オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。

付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
槽内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147599MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-605
6,000
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147608MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-6110
7,200
7,190
7,909(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147617MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-6215
8,400
8,390
9,229(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147626MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-6320
9,600
9,590
10,549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147635MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-6430
12,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147653MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-605
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147669MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-6110
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147678MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-6215
12,600
12,500
13,750(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147687MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-6320
14,400
14,300
15,730(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147696MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-6430
18,000
17,900
19,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64635955MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-6840
15,600
15,500
17,050(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64635989MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-6950
18,600
18,500
20,350(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64636077MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-6840
23,400
23,300
25,630(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64636104MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-6950
27,900
27,800
30,580(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179086MCD-2PAC100V 50/60Hz/電源コード1.8m(3Pプラグ)150×140×100 ※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。221×274×2914-462-01-6512(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72179646MCD-3PAC100V 50/60Hz/電源コード1.8m(3Pプラグ)240×140×100 ※開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。309×274×2914-462-02-659(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64636050MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-651(延長)
480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64636138MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-651(延長)
720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
61147644MCD-2PAC100V 50/60Hz150×140×100221×274×2914-462-01-406(延長)
4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
61147705MCD-3PAC100V 50/60Hz240×140×100309×274×2914-462-02-404(延長)
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64636050MCD-2P72179086MCD-2P画像準備中【レンタル】超音波洗浄器アズワン1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64636138MCD-3P72179646MCD-3P画像準備中【レンタル】超音波洗浄器アズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする