CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
DT用増設メモリ DDR4 288PIN DIMM 1.2v 32GB 2R
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
32GB
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイス
UDIMM
動作電圧(V)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリーモジュール規格
メモリ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60912934
CB32G-D4U2133
PC4-17000
DDR4-2133
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
60912959
CB32G-D4U2400
PC4-19200
DDR4-2400
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
60912977
CB32G-D4U2666
PC4-21300
DDR4-2666
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
60912995
CB32G-D4U2933
PC4-23400
DDR4-2933
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
60913013
CB32G-D4U3200
PC4-25600
DDR4-3200
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください