CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量
64GB(32GB×2)
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:2(Dual Rank)
メモリーインターフェイス
UDIMM
動作電圧(V)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
メモリーモジュール規格
メモリ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60913029
CB32GX2-D4U3200
DDR4 SDRAM
PC4-25600
DDR4-3200
オープン
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
当日出荷
60912943
CB32GX2-D4U2133
DDR4 SDRAM
PC4-17000
DDR4-2133
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
60912968
CB32GX2-D4U2400
DDR4 SDRAM
PC4-19200
DDR4-2400
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
60912986
CB32GX2-D4U2666
DDR3 SDRAM
PC4-21300
DDR4-2666
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
60913004
CB32GX2-D4U2933
DDR4 SDRAM
PC4-23400
DDR4-2933
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください