エルゴトロン StyleView ポールカート 24インチ(5.9kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン StyleView ポールカート 24インチ(5.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

コンパクトで可動性に優れたモジュラー設計のカートです。
ホットスワップバッテリーシステムも接続でき、医療現場、工場や製造現場はもちろん、教育環境など多様なソリューションに対応できます。
アクセサリーも豊富なモジュラー式で、ニーズに素早く適応します。
丈夫なキャスターと便利なハンドル付き。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途医療現場、製造現場、工場セット内容Tスロットチャネル付きポール、ベース、ロック付きキャスター5個、チャネルカバー、VESAマウント、ハンドル、Tスロットブラケット種別モバイルカートホワイトタイプスタンドタイプ(モバイルカート)耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)11.3荷重範囲(kg)5.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75対応インチサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方75前方5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091305624-818-211
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする