JVAW56 HDMIドングルレシーバー

JVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 createJVAW56 HDMIドングルレシーバー - j5 create

無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。

仕様【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続セット内容クリーニングクロス材質プラスチックホワイト質量(g)約31.5長さ(m)(距離)約10-15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×24×10.5最大解像度1920×1080/1280×720/720×480周波数範囲2.4G/5GHz保証期間2年ケーブル長(cm)(延長ケーブル)60給電方式セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60913449JVAW56
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする