iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad mini A17Pro/第6世代 8.3インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2024 2021 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849


表面の感じがとても良いです。もう少し反射防止が高ければよかったのですが