エレコム
SDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベル
SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品
インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚
材質
ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×12×81
収納枚数(枚)
SDメモリーカード12、またはmicroSDメモリーカード11+SDメモリーカード1
内容量
1個
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60927047
CMC-06NMC12
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください