曜日別特売

SDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ

SDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ - エレコムSDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ - エレコムSDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ - エレコムSDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ - エレコムSDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ - エレコムSDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ - エレコム

SDカード4枚をコンパクトに収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDカードケース。

付属品インデックスラベル×1枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60927074CMC-06NSD4
1,250
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする