曜日別特売

アンプ分離 デジタルレーザセンサ

アンプ分離 デジタルレーザセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下保護構造IP40(IEC)応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RHケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090284LS501アンプ(コネクタタイプ)約15通常時:1,200mW以下(電源電圧24V時 消費電流50以下)、ECOモード時:980mW以下(電源電圧24V時 消費電流40以下)
24,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74090293LS501C2アンプ(ケーブルタイプ)約75通常時:1,200mW以下(電源電圧24V時 消費電流50mA以下、モニタ電流出力を除く)、ECOモード時:980mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、モニタ電流出力を除く)
25,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする