SECURAL無反動ソフトハンマー

SECURAL無反動ソフトハンマー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm

用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性長さ(mm)35幅(mm)45質量(g)1000アズワン品番65-1949-89RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609627653380.045
11,064
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする