テクノタッチ回転印 本西暦日付

テクノタッチ回転印 本西暦日付 - サンビーテクノタッチ回転印 本西暦日付 - サンビーテクノタッチ回転印 本西暦日付 - サンビーテクノタッチ回転印 本西暦日付 - サンビーテクノタッチ回転印 本西暦日付 - サンビー
(5件のレビュー)

ソフトタッチで鮮明な印字 握りやすく、押しやすいグリップ 堅牢で丈夫な構造

用途西暦の日付が入った便利なタイプです。構成オビ:4連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※末尾の文字が1と0で約2mmサイズが変わります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963413TK-CR035×24~28
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60963429TK-CR044×22.5~23.5
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60963438TK-CR053×17.5~19
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: シールへの日付記入
卸売・小売業

西暦の回転印がなかなか見つからず、探すのに苦労していました。購入出来て本当に助かりました。

2025-09-18
用途: 書類整理

印面の数字が見やすい。しっかりした作りなので、耐久性も良さそうです。

対象商品 : 60963438
2023-02-04
用途: 賞味期限記入
農・林・水産業

印面サイズ「3×17.5~19」とのことでしたが、縦幅が4mm近くあり、使えませんでした。表記を変更すべき。

1が参考にしています
対象商品 : 60963413
2022-02-07
用途: 郵便物の受取日、メモの日付、送り状の日付等
松本義夫行政書士事務所その他業種

以前は100均で入手した4号か5号を使用していたが、印面が西暦2021年までしかなかったので大きめの3号にシフト。
100均と比較しては申し訳ないのだが、動作がずっとスムースで、しっかり回転してくれる。
印影もしっかりときれいである。作りも堅牢な感じがする。
ずっと100均を愛用していて特に不満は無かったのだが、やはり値段相応なのは当然であった。
今後は本製品を使用しつつ耐久性も確認していきたい。

2が参考にしています
対象商品 : 60963413
2021-10-27
用途: お店の伝票

今回西暦の印を購入しました。今までのがはがれてきましたので買い替えです。
大きさも良いし西暦はあまりないと思いますので見やすくて良いと思います。ただし西暦ですので壊れるまで使えると言う事はありません。今手元にないのでわかりませんが数年は使えますので大丈夫です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする