Fami
メタルパーツボックス・バスケット用 ネームホルダー
イタリアの老舗コンテナメーカーFami(ファミ)専用のカードホルダーです。カードを見やすく表示でき、スタキングした際にも中身がすぐに分かります。
用途
収納品の管理、ディスプレイ表示に
トラスコ品番
214-6104
材質/仕上
スチール
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-8690-95
外寸法・幅(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
67
外寸法・奥行(mm)
25
内容量
1個
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な部分がございますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※工業製品のため、製造過程で多少の汚れやすり傷などがある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000425
SND211000599
FLS410000・FLS650000
67×100
シルバー
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください