Fami
メタルパーツボックス・バスケット用 ディバイダー
イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナ専用の仕切り板です。異なるパーツを1つのコンテナ内で仕訳けて収納できます。
用途
コンテナ内の仕分けに
材質/仕上
スチール
内容量
1個
注意
※追加用の仕切り板です。
※取付にはサポート金具が別途必要です。
※コンテナは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
適合機種
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61000434
SND013000199
シルバー
214-6097
FLS型12.5L
318×140
0.28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
61000443
SND019000299
シルバー
214-6100
FLS型28.0L
470×158
0.48
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください