曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。
高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。
また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状六角形80°材質(チップ)超硬合金内接円(mm)12.7取付穴径(mm)5.16精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面厚さS(mm)4.76材質/仕上MC6115/CVDコーティング内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削領域
ブレーカ
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60998745WNMG080404-LP MC6115軽切削LP0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998754WNMG080408-LP MC6115軽切削LP0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
60998763WNMG080412-LP MC6115軽切削LP1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998779WNMG080404-SH MC6115軽切削SH0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
60998788WNMG080408-SH MC6115軽切削SH0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
60998797WNMG080412-SH MC6115軽切削SH1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998806WNMG080404-SA MC6115軽切削SA0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998815WNMG080408-SA MC6115軽切削SA0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998824WNMG080412-SA MC6115軽切削SA1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998833WNMG080404-SW MC6115軽切削SW(ワイパー)0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998849WNMG080408-SW MC6115軽切削SW(ワイパー)0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
60998858WNMG080412-SW MC6115軽切削SW(ワイパー)1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998867WNMG080404-MP MC6115中切削MP0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
60998876WNMG080408-MP MC6115中切削MP0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998885WNMG080412-MP MC6115中切削MP1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998894WNMG080416-MP MC6115中切削MP1.6
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998903WNMG080404-MA MC6115中切削MA0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998919WNMG080408-MA MC6115中切削MA0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
60998928WNMG080412-MA MC6115中切削MA1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
60998937WNMG080416-MA MC6115中切削MA1.6
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998946WNMG080404-MH MC6115中切削MH0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
60998955WNMG080408-MH MC6115中切削MH0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998964WNMG080412-MH MC6115中切削MH1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998973WNMG080404 MC6115中切削無記号0.4
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998989WNMG080408 MC6115中切削無記号0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60998998WNMG080412 MC6115中切削無記号1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
60999007WNMG080408-MW MC6115中切削MW(ワイパー)0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60999016WNMG080412-MW MC6115中切削MW(ワイパー)1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60999025WNMG080408-RP MC6115荒切削RP0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
60999034WNMG080412-RP MC6115荒切削RP1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60999043WNMG080408-GH MC6115荒切削GH0.8
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60999059WNMG080412-GH MC6115荒切削GH1.2
10,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする