マイゾックス
対空標識400
上空からも高い視認性
マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質
PP
寸法(mm)
395×395×1
質量(g)
150(1枚)
穴径(Φmm)
10(5ヵ所)
内容量
1セット(10枚)
注意
※裏面は無地です。固定用測量鋲はついておりません。
※穴に測量鋲を強く打ち付けると本体が破損する場合があります。
※本体を石で固定した場合、塗装に多少の傷が入ります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999095
TH400-BW
白&黒
221816
¥
29,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
60999104
TH400-BY
黄&黒
221817
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
60999113
TH400-BWR
白丸&黒
222171
¥
29,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください