曜日別特売

デジタル風速計

デジタル風速計 - マイゾックスデジタル風速計 - マイゾックス

コンパクト設計で片手で操作可能。
電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。
データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。
暗所でも使用可能なバックライト付。

用途ドローン運航前の調査に最適測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°質量(g)120電源単4乾電池×3測定項目風速精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°サンプリング2回使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフ5分保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)75以下使用環境湿度(%)80以下マイゾックスコード222323内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999129DAM-30
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする