曜日別特売

ジュラルミンピンポール

ジュラルミンピンポール - マイゾックス

ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。

材質ジュラルミン(A2017)全長(mm)1000質量(g)180硬度105HB寸法(Φmm)9×1000印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)マイゾックスコード223349内容量1本
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新の情報はお問い合わせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999147DMP-1000D
15,000
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする