サンアルゴー・イエロー

サンアルゴー・イエロー - マイゾックス

軽量でコンパクトな伸縮タイプ。
ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。
背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。

仕様(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書付属品ボタン保護シール(本体に添付済み)質量(kg)1.2段数5全長(m)3全縮(mm)845マイゾックスコード222722内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999174ALG-35Y
14,600
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする