ニューアルロッドプラス

ニューアルロッドプラス - マイゾックス

ジョイント金具で継ぎ足し連結。
延長可能なニューアルロッド継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。
ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。
継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。

材質(本体)アルミ/(ジョイント金具)ステンレスロッド幅(mm)60厚さ(mm)6寸法(mm)(ジョイント金具)170×60×2.8内容量1セット
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
セット内容
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999235P2.0MSET2P-100×1、P-100R×1、ジョイント金具×1、角栓×2223353
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
60999244P1.5MSET1.5P-100×1、P-50R×1、ジョイント金具×1、角栓×2223354
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする