マイゾックス
継ぎ足し用100cm
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。100cm。
用途
ニューアルロッド プラス オプション
材質
アルミ
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
長さ(cm)
100
内容量
1本
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせ下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999269
P-100R
赤始まり
223356
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60999253
P-100
白始まり
223355
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください