曜日別特売

継ぎ足し用50cm

継ぎ足し用50cm - マイゾックス

ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。

用途ニューアルロッド プラス オプション材質アルミ厚さ(mm)6長さ(cm)50ロッド幅(mm)60マイゾックスコード223357内容量1本
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999278P-50R
2,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする