ハンドプラスボード グリーンタイプ

ハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックスハンドプラスボード グリーンタイプ - マイゾックス

土木・建築現場の必需品
一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。
(グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。

内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60999323HP-G5ボード×1、伸縮シャフト×1、蛍光ボードマーカー細字(白)×1、吊り下げ式ケース152×107
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60999339HP-G6ボード×1、伸縮シャフト×1、蛍光ボードマーカー細字(白)×1、吊り下げ式ケース152×107
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
60999348HP-G7ボード×1、伸縮シャフト×1、蛍光ボードマーカー細字(白)×1、吊り下げ式ケース152×107
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
60999357HP-G8ボード×1、伸縮シャフト×1、蛍光ボードマーカー細字(白)×1、吊り下げ式ケース152×107
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60999366HP-G40ボード×1、伸縮シャフト×1、蛍光ボードマーカー細字(白)×1、吊り下げ式ケース152×107
5,600
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
41664859HP-G5Bボード単体ボード: 152×107
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41664868HP-G6Bボード単体ボード: 152×107
1,950
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
41664877HP-G7Bボード単体ボード: 152×107
1,950
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
41664886HP-G8Bボード単体ボード: 152×107
1,950
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
41664895HP-G40Bボード単体ボード: 152×107
1,950
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする